中圧小容量電動機駆動定量注入ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 接続口径(Φmm)4 最高吐出圧(MPa)1.0 注文コード88618303 品番CM-1V-VVFC-P4-TI1
参考基準価格(税別)¥127,360 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は電圧・接続口径・最高吐出圧など179種類から選べます 他の種類を見る

小型タイプでありながら正確な吐出性能を発揮します。
ストローク長をミリ単位で設定でき、より繊細な吐出量調整ができます。

吐出量(mL/min)(50/60Hz)(at0.1MPa)2〜10/2.4〜12 最高吐出圧時の吐出量(mL/min)(50/60Hz)8/10 最高吐出圧(MPa)1.0 接続口径(Φmm)4 電圧(V)100 モーター電圧(V)単相100 仕様(ポンプヘッドの連数)1連、(ダイヤフラム形式)シングル ストローク(mm)3 質量(kg)約4.0 モーター全閉自冷型屋内フランジ型 モーター(W)25 接続形式ポリエチレンホース用継手 モーター極数(P)4 絶縁階級E種 材質(接液部)(ポンプヘッド)PVC、(ダイヤフラム)PTFE、(コネクタ)PVC、(バルブシート)FKM、(チャッキボール)セラミックス、(Oリング)アフラス 使用例(液)次亜塩素酸ソーダ、PAC、塩酸、希硫酸 ダイヤフラム径(Φmm)39

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする