ユニット
ベルセード製胸章
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
文字内容
SAFETYFIRST安全第一
総括安全衛生管理者
統括安全衛生責任者
安全管理者
衛生管理者
安全衛生責任者
安全衛生委員
安全当番
安全委員
作業主任者
作業責任者
作業指揮者
工事責任者
玉掛技能者
安全パトロール
防火管理者
SAFETYFIRST安全第一
衛生委員
フォークリフト運転者
安全衛生推進者
衛生推進者
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88618354
品番
849-17
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ソフトな材質
仕様
ビニールカバー付、安全ピン付
トラスコ品番
744-0421
材質
ベルセード
寸法(mm)
63×68
文字内容
SAFETYFIRST安全第一
取付方式
安全ピン
注意
※ベルセードとは起毛繊維の一種でフェルトでは出来ないシルク印刷が可能な素材です。