吐出量(mL/min)(50/60Hz)(at0.1MPa)2〜10/2.4〜12
最高吐出圧時の吐出量(mL/min)(50/60Hz)8/10
最高吐出圧(MPa)1.0
接続口径(Φmm)4
電圧(V)100
モーター電圧(V)単相100
仕様(ポンプヘッドの連数)1連、(ダイヤフラム形式)シングル
ストローク(mm)3
質量(kg)約4.0
モーター全閉自冷型屋内フランジ型
モーター(W)25
接続形式ポリエチレンホース用継手
モーター極数(P)4
絶縁階級E種
材質(接液部)(ポンプヘッド)PVC、(ダイヤフラム)PTFE、(コネクタ)PVC、(バルブシート)EPDM、(チャッキボール)SUS304、(Oリング)アフラス
使用例(液)苛性ソーダ
ダイヤフラム径(Φmm)39