吐出量(mL/min)(50/60Hz)(at0.1MPa)4〜20/4.8〜24
最高吐出圧時の吐出量(mL/min)(50/60Hz)16/19
最高吐出圧(MPa)1.0
接続口径(Φmm)4
電圧(V)200/220
モーター電圧(V)単相200/220
仕様(ポンプヘッドの連数)1連、(ダイヤフラム形式)シングル
ストローク(mm)3
質量(kg)約4.0
モーター全閉自冷型屋内フランジ型
モーター(W)25
接続形式塩ビブレードホース継手
モーター極数(P)4
絶縁階級E種
材質(接液部)(ポンプヘッド)PVC、(ダイヤフラム)PTFE、(コネクタ)PVC、(バルブシート)FKM、(チャッキボール)セラミックス、(Oリング)アフラス
使用例(液)次亜塩素酸ソーダ、PAC、塩酸、希硫酸
ダイヤフラム径(Φmm)39