ユニット
ベルセード製胸章
(1件のレビュー)
取扱い終了
文字内容
マナーを大切に!交通安全
総括安全衛生管理者
統括安全衛生責任者
安全管理者
衛生管理者
安全衛生責任者
安全衛生委員
安全当番
安全委員
作業主任者
作業責任者
作業指揮者
工事責任者
玉掛技能者
安全パトロール
防火管理者
SAFETYFIRST安全第一
衛生委員
フォークリフト運転者
安全衛生推進者
衛生推進者
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88618722
品番
832-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
ソフトな材質
仕様
ビニールカバー付、安全ピン付
トラスコ品番
743-3051
材質
ベルセード
寸法(mm)
80×60
文字内容
マナーを大切に!交通安全
取付方式
安全ピン
注意
※ベルセードとは起毛繊維の一種でフェルトでは出来ないシルク印刷が可能な素材です。