表示付ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88618887 品番 873-94R
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2色からお好きな方を選べます。

種類ゼッケン型 トラスコ品番744-9500 材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール 文字内容玉掛技能者 SAFETY FIRST 表示部両面(235×240mm) 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約108〜128 色(本体)蛍光オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする