防災訓練用ベスト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88619221 品番 831-71
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

テープ部は、高輝度反射材でよく目立つ!

種類ゼッケン型 トラスコ品番743-2771 材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール・反射部/高輝度反射材 文字内容救護 テープ地色シルバー 表示部両面(150×330mm) 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約108〜128 色(本体)シルバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88619212
2022-04-20
用途:
避難訓練に使用しています
サービス業

非常によく目立ちますし、簡単に脱着できるのが良い.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする