反射ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体) サイズLL テープ地色 注文コード88619343 品番379-62
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は色・サイズ・テープ地色など9種類から選べます 他の種類を見る

高輝度反射材で、遠くからよく見える。抜群の反射効率!

種類ベスト型 サイズLL トラスコ品番739-9758 テープ地色 着丈(cm)約59 胴囲(cm)約100〜114 材質生地/ナイロンメッシュ・反射部/高輝度反射材 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする