LED反射ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体) テープ地色 LED色 注文コード88619474 品番379-54A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は色・テープ地色・LED色など7種類から選べます 他の種類を見る

高輝度反射材にLEDの発光。動きやすく、よく目立つ!マジックテープで着脱調整が簡単!

種類ベスト型 材質生地/ナイロンメッシュ・反射部/高輝度反射材 テープ地色 着丈(cm)約57 連続使用時間(時間)約150(アルカリ電池の場合) 使用電池単3アルカリ×2本(付属) LED色 LEDランプあり 胴囲(cm)約102〜108 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする