LED反射ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体) テープ地色黄色 LED色 注文コード88619492 品番379-642
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は色・テープ地色・LED色など7種類から選べます 他の種類を見る

高輝度反射材にLEDの発光。動きやすく、よく目立つ!マジックテープで着脱調整が簡単!

種類ベスト型 トラスコ品番739-9782 材質生地/ナイロンメッシュ・反射部/高輝度反射材 テープ地色黄色 着丈(cm)約57 連続使用時間(時間)約80(マンガン電池の場合) 使用電池単3×3本(別売) LED色 LEDランプあり 胴囲(cm)約100〜120 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする