ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ベスト型 安全ベスト
LED反射ベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
黄
テープ地色
黄色
LED色
赤
注文コード
88619501
品番
379-643
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
色・テープ地色・LED色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度反射材にLEDの発光。動きやすく、よく目立つ!マジックテープで着脱調整が簡単!
種類
ベスト型
トラスコ品番
739-9791
材質
生地/ナイロンメッシュ・反射部/高輝度反射材
テープ地色
黄色
着丈(cm)
約57
連続使用時間(時間)
約80(マンガン電池の場合)
使用電池
単3×3本(別売)
LED色
赤
LEDランプ
あり
胴囲(cm)
約100〜120
色(本体)
黄