379-415 エコノミーベスト ユニット 88619571

エコノミーベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(本体)
内容量1着注文コード88619571品番379-415
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コストパフォーマンスに優れ、多用途に使えます。発色性に優れ、よく目立ちます。

種類ベスト型トラスコ品番739-9570材質ポリエステル着丈(cm)約55胴囲(cm)約80~104色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする