オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
ループクリップ 脱着式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
88620078
品番
NB-50-BU
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
取り外しができる脱着式。
色
青
仕様
脱着クリップ式
材質
ひも:再生樹脂
寸法(mm)
900×10
グリーン購入法
適合