オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
ループクリップ 脱着式
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
色
黄
注文コード
88620105
品番
NB-50-YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
取り外しができる脱着式。
色
黄
仕様
脱着クリップ式
材質
ひも:再生樹脂
寸法(mm)
900×10
グリーン購入法
適合