オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 吊り下げ名札
吊り下げ名札 レザー調
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88620184
品番
N-123P-PK
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
高級感のあるレザー調名札。
色
桃
付属品
中紙付
仕様
ヨコ名刺サイズ
材質
レザー調
寸法(mm)
中紙寸法:97×69、ケース外寸:108×91
サイズ
名刺
タイプ
ソフトタイプ、チャック付、2ポケット
ひも長(mm)
約900(幅約10)