吊り下げ名札 レザー調

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88620193 品番 N-123P-RG
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

高級感のあるレザー調名札。

付属品中紙付 仕様ヨコ名刺サイズ 材質レザー調 寸法(mm)中紙寸法:97×69、ケース外寸:108×91 サイズ名刺 タイプソフトタイプ、チャック付、2ポケット ひも長(mm)約900(幅約10)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88620175
2024-05-31
用途:
電子タイムカードを入れて出退勤管理に利用
株式会社深沢オートサービス 様

とても使いやすく便利なサイズです。大変助かりました。

対象商品:
26313124
2020-05-05
用途:
職場で使用
医療・福祉・介護関連業

軽くて肩への負担が少なくよいですが、100均のものより安っぽい感じがします。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする