NB-360-RG 名札用ケース レザー調 オープン工業 88620236

NB-360-RG 名札用ケース レザー調 オープン工業 88620236 NB-360-RG 名札用ケース レザー調 オープン工業 88620236 NB-360-RG 名札用ケース レザー調 オープン工業 88620236 NB-360-RG 名札用ケース レザー調 オープン工業 88620236 NB-360-RG 名札用ケース レザー調 オープン工業 88620236

名札用ケース レザー調

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード88620236 品番NB-360-RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

風合いのあるレザー調

付属品中紙付 仕様ヨコ名刺サイズ 材質レザー調 寸法(mm)中紙寸法:90×55、ケース外寸:103×80、表示寸法:86×49 タイプソフトタイプ、チャック付、2ポケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
案内スタッフの名札ケースとして使用
サービス業

案内スタッフの名札ケースとして使用しています。安価ですが対外的に表示するにも十分な質感です。青色の名札ケースがオリジナルの青系ストラップに合うため重宝しています。

対象商品:
10424207
2019-02-22
用途:
会社のIDカードケースとしてストラップにつけている
運輸・通信業

オリジナルストラップ作成に伴い、カードケースを別で購入しました。IDカード以外に裏面にメモ帳や名刺が入るので、非常に便利。無料でついてくる透明のカードフォルダーと違い高級感もあるので社内でも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする