NB-360C-YE 名札用ケース レザー調 ヨコ名刺 オープン工業 88620254

NB-360C-YE 名札用ケース レザー調 ヨコ名刺 オープン工業 88620254 NB-360C-YE 名札用ケース レザー調 ヨコ名刺 オープン工業 88620254 NB-360C-YE 名札用ケース レザー調 ヨコ名刺 オープン工業 88620254 NB-360C-YE 名札用ケース レザー調 ヨコ名刺 オープン工業 88620254 NB-360C-YE 名札用ケース レザー調 ヨコ名刺 オープン工業 88620254

名札用ケース レザー調 ヨコ名刺

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(10枚) 注文コード88620254 品番NB-360C-YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるレザー調、落ちついた色目の4色展開

付属品中紙付 仕様ヨコ名刺サイズ 材質レザー調 寸法(mm)中紙寸法:90×55、ケース外寸:103×80、表示寸法:86×49 タイプソフトタイプ、2ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする