オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
名札用ケース レザー調 ヨコ名刺
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(10枚)
色
桃
注文コード
88620263
品番
NB-360C-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるレザー調、落ちついた色目の4色展開
色
桃
付属品
中紙付
仕様
ヨコ名刺サイズ
材質
レザー調
寸法(mm)
中紙寸法:90×55、ケース外寸:103×80、表示寸法:86×49
タイプ
ソフトタイプ、2ポケット