オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
ループクリップ 金属フック式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
黄
注文コード
88620297
品番
NB-58P-YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のある金属フック式。
仕様
金属フック式
材質
再生樹脂
色
黄
寸法(mm)
ひも:900×10
グリーン購入法
適合