オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
ループクリップ ダブルフック式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(10本)
注文コード
88620358
品番
NX-17P-GN
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
イベント等で引き立つ15mm幅ストラップにダブルフック式が登場。
色
緑
仕様
ダブルフック式
材質
再生樹脂
寸法(mm)
ひも:900×15
グリーン購入法
適合