オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
名札用ケース ソフトヨコ名刺
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
色
紫
注文コード
88620403
品番
NX-100P-PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
カードが出し入れしやすい。
色
紫
付属品
中紙付
仕様
ヨコ名刺サイズ
材質
ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂
寸法(mm)
中紙寸法:90×55、ケース外寸:103×83
タイプ
硬質カバー付 ソフトタイプ
グリーン購入法
適合