オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
名札用ケース ソフトヨコ名刺
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
88620412
品番
NX-100P-RD
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
カードが出し入れしやすい。
色
赤
付属品
中紙付
仕様
ヨコ名刺サイズ
材質
ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂
寸法(mm)
中紙寸法:90×55、ケース外寸:103×83
タイプ
硬質カバー付 ソフトタイプ
グリーン購入法
適合