オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
名札用ケース ソフトヨコ特大
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
88620437
品番
NX-113
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カードが出し入れしやすい。
グリーン購入法
適合
付属品
中紙付
仕様
ヨコ特大サイズ
材質
再生樹脂シート
寸法(mm)
中紙寸法:97×69、ケース外寸:108×91
タイプ
ソフトタイプ