名札用ケース ソフトヨコIDカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード88620446 品番NX-114
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

指ぬき穴が付いたIDカード専用ケース。

グリーン購入法適合 仕様ヨコIDカードサイズ 材質再生樹脂シート 寸法(mm)中紙寸法:86×54、ケース外寸:94×76 タイプソフトタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする