オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
名札ケース ソフトヨコA7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
88620464
品番
NX-117
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
大きく表示できるA7サイズ
グリーン購入法
適合
仕様
ヨコA7サイズ
材質
再生樹脂シート
寸法(mm)
中紙寸法:105×74、ケース外寸:116×97
タイプ
ソフトタイプ