820-65 垂れ幕 ユニット 88620472

垂れ幕

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88620472 品番820-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

小型で掲示場所を選ばないたれ幕です。ターポリン製で丈夫です。よく目立ちます。

文字内容注意 火気使用中 取付方式垂れ幕 材質ビニールターポリン 仕様穴4スミ、ハトメ、50cm綿ヒモ4本付 トラスコ品番742-8383 寸法(mm)1800×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする