オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
名札用ケース ソフトヨコ名刺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
88620473
品番
NX-118
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
キャッチコピーが入る見出し付き
グリーン購入法
適合
付属品
中紙付(上段・下段共)
仕様
ヨコ名刺サイズ
材質
再生樹脂シート
寸法(mm)
中紙寸法:上段90×20、下段90×55、ケース外寸:101×104
タイプ
ソフトタイプ、見出し付、チャック式