ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
垂れ幕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88620542
品番
822-09A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
小型で掲示場所を選ばないたれ幕です。ターポリン製で丈夫です。よく目立ちます。
文字内容
はさまれ・巻き込まれを絶滅しよう
取付方式
垂れ幕
材質
ビニールターポリン
仕様
穴4スミ、ハトメ、50cm綿ヒモ4本付
トラスコ品番
742-8723
寸法(mm)
1800×450