オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 吊り下げ名札
吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
88620595
品番
NL-18-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
もしも!に備える防災名札。 専用ホイッスルと緊急連絡カードを常に身に付ける。
色
赤
付属品
ホイッスル:約3500Hz、緊急連絡カード付
仕様
ヨコ名刺サイズ
材質
ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂
寸法(mm)
緊急連絡カード寸法:90×55(折りたたみ時)、90×97(広げた状態)、ケース外寸:103×79
サイズ
名刺
タイプ
ソフトタイプ、チャック付、ループクリップ、脱着式
ひも長(mm)
約900(幅約10)
グリーン購入法
適合