ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
横断幕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
飲酒運転撲滅!しない・させない・ゆるさない
注文コード
88620646
品番
822-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
文字内容
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
遠くからもよく見える。
文字内容
飲酒運転撲滅!しない・させない・ゆるさない
取付方式
垂れ幕
材質
布
用途
啓蒙活動用布幕です。
仕様
穴8、ハトメ、周囲6mmロープ縫い込み加工、10mPPヒモ1本付
トラスコ品番
737-3902
寸法(mm)
870×3600