ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
横断幕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
作業の前にまず点検しよう
注文コード
88620725
品番
822-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
文字内容
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
遠くからもよく見える。
文字内容
作業の前にまず点検しよう
材質
ビニールターポリン
用途
啓蒙活動用布幕です。
仕様
穴6、ハトメ、50cm綿ヒモ6本付
寸法(mm)
1800×450