ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
横断幕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
ISO14001認証取得
注文コード
88620761
品番
822-29
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
遠くからもよく見える。
文字内容
ISO14001認証取得
取付方式
垂れ幕
材質
布
用途
啓蒙活動用布幕です。
仕様
穴8、ハトメ、周囲6mmロープ縫い込み加工、10mPPヒモ1本付
トラスコ品番
737-3945
寸法(mm)
870×3600