ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
横断幕
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
今日も無事故でがんばろう!
注文コード
88620822
品番
352-09
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
遠くからもよく見える。
文字内容
今日も無事故でがんばろう!
取付方式
垂れ幕
材質
布
用途
啓蒙活動用布幕です。
仕様
穴12、Φ10mmハトメ、周囲6mmロープ縫い込み加工、10mPPヒモ1本付
トラスコ品番
737-2591
寸法(mm)
870×5900
質量(kg)
2