ガス消費量(kW[kg/h])【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】36.7[2.62]
接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/2
質量(kg)28
タイプフルオート
形式設置フリー
番号(給水装置認証)NW2019
ガスの種類LPG
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×600×225
消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)130/130、(ヒーター作動時)180/180、(待機時)1.1
機能2F・3F浴槽可(上限7m)、塩害対策、自動配管クリーン、Q機能、低Nox、ソーラーユニット対応、ECO運転機能
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数20〜2.5号
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
熱効率(%)(給湯)95.0、(ふろ)78.5
グリーン購入法適合