ガス消費量(kW[kcaL/h])【追いだき】11.6[10000]、【給湯】44.2[38000]
接続口径(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/2
質量(kg)32
タイプオート
形式設置フリー、井戸水対応
番号(給水装置認証)NW2011
ガスの種類13A・12A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×600×250
消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)150/170、(ヒーター作動時)220/240、(待機時)3.2
機能2F・3F浴槽可(上限7m)、配管クリーン、Q機能、低Nox、ソーラーユニット対応
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数24〜2.5号
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
熱効率(%)(給湯)95.0、(ふろ)78.5
グリーン購入法適合