パーパス
パーパスの 給湯機器
パーパスの ガス給湯器
給湯器 GSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88621112
品番
GS-H2402W-1
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ガスの種類
LPG
質量(kg)
18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
336×519×200
消費電力(W)(50/60Hz)
(最大時)47、(ヒーター作動時)112、(待機時)0.8
機能
塩害対策、Q機能、低Nox、ソーラー接続
接続口径
(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2
番号
(給水装置認証)TW1002
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
24〜3号
設置形態
屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
ガス消費量(kW[kg/h])
【給湯】46.5[3.33]
グリーン購入法
適合