ガスの種類13A・12A
質量(kg)18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×519×200
消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)41、(ヒーター作動時)112、(待機時)0.8
機能塩害対策、Q機能、低Nox、ソーラー接続
接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2
番号(給水装置認証)TW1002
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数20〜3号
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
ガス消費量(kW[kcaL/h])【給湯】38.7[33300]
グリーン購入法適合