給湯器 GSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88621137 品番 GS-H2002W-1
参考基準価格(税別)¥191,800 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
ガスの種類LPG 質量(kg)18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×519×200 消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)41、(ヒーター作動時)112、(待機時)0.8 機能塩害対策、Q機能、低Nox、ソーラー接続 接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2 番号(給水装置認証)TW1002 RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数20〜3号 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用) ガス消費量(kW[kg/h])【給湯】38.7[2.78] グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする