GH-2401ZWH6 暖房機能付風呂給湯器 パーパス 88621234

暖房機能付風呂給湯器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類LPGタイプフルオート機能2F・3F浴槽可(上限7m)、自動配管クリーン、Q機能、低Nox、双方向通信、E-con機能、2温度タイプ(80℃・60℃)、ソーラーユニット対応注文コード88621234品番GH-2401ZWH6
参考基準価格(税別)¥514,400販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
ガスの種類LPG接続口径(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))CHジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント質量(kg)38タイプフルオート番号(給水装置認証)NW2011仕様【許容システム水量】24/49L(80℃/60℃)、【保有水量】3L形式設置フリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×250消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)320/340、(ヒーター作動時)410/430、(待機時)4.0機能2F・3F浴槽可(上限7m)、自動配管クリーン、Q機能、低Nox、双方向通信、E-con機能、2温度タイプ(80℃・60℃)、ソーラーユニット対応暖房出力(kW)14.0~2.3RoHS指令(10物質対応)対応給湯号数24~2.5号設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)ガス消費量(kW[kg/h])【暖房】16.7[1.19]、【給湯】50.1[3.58]熱効率(%)(給湯)83.2、(暖房)83.4グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする