PS マルチカップCUBE

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×18袋) サイズ1170 注文コード88621742 品番534557
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はサイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

側面から魅せるカットフルーツ専用カップ。

材質A-PET サイズ1170 高さ(mm)70 短辺(mm)105 長辺(mm)105 CF白
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60353886
2023-11-02
用途:
カットメロン
卸売・小売業

写真が蓋も付いてたので注文したら下しかなかったのでガッカリしました
蓋だけ買おうとしましたけどどれを買ったらいいか分かりづらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする