画像準備中

有害物質ステッカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 文字内容本製品にはPCBが含まれています 注文コード88621863 品番814-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は文字内容など3種類から選べます 他の種類を見る

簡単に貼れるステッカータイプです。

用途
毒物及び劇物取締法第12条に伴う表示として。
壁面貼付け用ステッカーです。
材質PVCステッカー 寸法(mm)80×110 文字内容本製品にはPCBが含まれています 仕様裏面粘着

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88621863 814-71 35370097 814-71 廃棄物保管場所標識 ユニット 廃棄物保管場所標識 ユニット 1セット(5枚) 839 税込923 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88577982
2019-12-09
用途:
現場私用
製造業

薬品も取り扱っているので、注意を呼びかけるために現場に貼ったりぶら下げています。

対象商品:
88577982
2018-09-12
用途:
保管庫用
製造業

新たに劇物を保管する必要があり、保管庫を用意してこのステッカーを貼りました。
見やすい大きさで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする