緊急時連絡表(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88621994 品番814-58
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

いざというときも連絡先も忘れずに!

文字内容緊急時連絡表 取付方式穴4 材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴4スミ トラスコ品番742-6305 寸法(mm)600×450 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号20118001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする