曜日別特売
286219 PS 紙コップ 白無地 PackStyle(パックスタイル) 88621995

286219 PS 紙コップ 白無地 PackStyle(パックスタイル) 88621995
286219 PS 紙コップ 白無地 PackStyle(パックスタイル) 88621995
286219 PS 紙コップ 白無地 PackStyle(パックスタイル) 88621995
286219 PS 紙コップ 白無地 PackStyle(パックスタイル) 88621995

PS 紙コップ 白無地

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(100枚×24袋)
内容量1ケース(100枚×24袋)注文コード88621995品番286219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ホット・コールド両方に使用出来ます。紙製ですので焼却が簡単です。一般的な飲用に適したサイズです。直径74×底径52×高さ77mm。容量:211ml

材質容量(mL)211入数2400ホワイト直径(Φmm)74高さ(mm)77容量(オンス)7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: ウォーターサーバー
サービス業

量が沢山あって嬉しいです。
2列に分かれてるのもありがたいです。

対象商品 : 88621995
2022-11-04
用途: 職員の食事時に飲むお茶用

価格の割に品質がよく、熱い湯茶に対しても不便なく使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
1が参考にしています
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする