ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
構内排水分別ステッカー標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
88622073
品番
820-78
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
文字内容
注意 この流し台は手洗い専用につき油・溶剤・薬品等は、絶対に流さないこと。
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
用途
手洗い場等に
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
742-8464
寸法(mm)
100×150
質量(g)
7