PS BPフルーツ2M

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×10袋) 注文コード 88622083 品番 506565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質A-PET イエロー サイズ2M 高さ(mm)46 短辺(mm)114 長辺(mm)214 再生材使用率(%)50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品説明動画

種類豊富なフルーツ容器 BPフルーツシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60354245
2025-10-02
用途:
桃と梨の出荷用
製造業

このサイズが一番使いやすいのですが、一時販売停止となっており困ってました。販売再開との表示が出たので、来年用にまとめて購入しました。

対象商品:
60354288
2024-07-27
用途:
作物の出荷資材
箱山農園 様 (農・林・水産業)

カラートレイを探していた時に、ネット検索を
していたら、御社の商品に目が止まりました。
サイド感もちょうど良い大きさだと思います。
改善希望としては、もう少しサイズ設定の種類を
選べるようにしていただけたら用途に応じた
使い方で選べるようになるので嬉しいです。

対象商品:
60354227
2024-09-07
用途:
果物用パックに使った
農・林・水産業

見た目より使い勝手が悪かった。寸法表示を増やしてほしい。

対象商品:
60354254
2020-04-07
用途:
出荷梱包
農・林・水産業

落ち着いたグリーンなのでミカンの色が映えます。
高級感がでてよく売れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする