PS BPフルーツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×12袋) 注文コード 88622135 品番 534802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

6月頃の桃22玉が丁度入ります。アボガドにもおすすめ。

材質A-PET クリア サイズ2S 高さ(mm)46 短辺(mm)107 長辺(mm)200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品説明動画

種類豊富なフルーツ容器 BPフルーツシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60354297
2021-02-09
用途:
果物用容器
有限会社みづほ商事 様 (卸売・小売業)

この容器は果物用として長年使用しています。キャップしたりんご、梨、柑橘類等に。クリア容器なので、底部も確認できるので、腐敗の確認も用意にできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする