フリー掲示板 屋内用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88622161 品番 464-04Y
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

フリー掲示板屋内用
パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。
丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。
設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。

寸法(mm)980×570 タイプA4タテ×4 付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板 形式A4タテ4ヵ所 仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り トラスコ品番741-6814 材質ターポリン サイズA4タテ用 質量(g)580 取付方式裏面上下マグネット入り

商品説明動画

フリー掲示板
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49031674
2020-11-04
用途:
装置の点検業務
サービス業

ポケット数も多く、大変使いやすくできています。収納が長尺ものになるのでコンパクトに折りたためるようにできれば更にいいと思います。

対象商品:
37109843
2018-12-21
用途:
店内のPOP

店内の案内を工夫して作っていましたが
装飾が強いと内容が伝わりにくく色々迷っていたところ、うちにぴったりのブルーベースのA4サイズが収まる入れ物を見つけこれだという感じで購入。
これだと季節ごと入れ替えも簡単で、スッキリ目につくようになりました。
あとは、A4の中でどれだけアイデアを盛り込めるかと言ったところです。上下の差し込みもちょっとした告知スペースになります。

対象商品:
35370727
2018-12-26
用途:
製造工場での現場作業
有限会社大洋精密機械工業 様 (製造業)

おおむね良好ですが、できればこの縦半分の大きさ(A3横が縦2枚)が欲しい。

対象商品:
35370736
2016-11-03
用途:
作業中
建設業・工事業

今の所問題無く使えてます。お値段の割には良い商品です。

対象商品:
35370745
2013-04-19
用途:
作業前のミーティングの時
古河電池株式会社 様 (建設業・工事業)

まだ現場の使用にまでは至っていませんが、良いと考えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする