無災害記録表

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 88622301 品番 867-10
参考基準価格(税別)¥33,880 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
材質カラー鉄板・アルミ枠 仕様年月数字板76×88×0.8mm(年数:各1枚 1〜12:各1枚 計16枚 ※年度は毎年変わります)、日数埋込数字板50×50×0.8mm(0:9枚 1〜9:各6枚 計63枚)、着色板 大(38×57mm):緑28枚 橙10枚 赤10枚 小(38×38mm):緑3枚 橙3枚 赤3枚 トラスコ品番811-5646 セット内容ゴムマグネット製(年月数字板16枚・日数埋込数字板63枚・着色板(大)48枚・(小)9枚) 寸法(mm)900×600 質量(kg)3.5
注意
※年月日用のマグネットは付属されていませんので、ご記入して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする