マルチボード

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88622493 品番355-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。雨天使用可能。

材質軟質ビニール(ダンボール芯材型入) 仕様表面透明ビニールカバー付、金ハトメ4カ所 トラスコ品番738-9035 寸法(mm)340×238 サイズA4用 タイプマグネット無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする